Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik IB 4 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 3 mm, 4.2mm Innen-Durchmesser: 2.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60926
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.
Weitere Informationen:
Innenloch-Ø:
2.6 mm
Typ:
IB 4
Innen-Ø:
2.6 mm
Wärme-Formbeständig bis:
+160 °C
Material:
Polyamid 4.6
Außen-Ø:
3 + 4.2 mm
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt
Produkt-Art:
Isolierbuchse
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, IB 4, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0785*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0852*
€ 0,1838*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.