Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Flächenheizung für PKW-Außenspiegel selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 12W Sc


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60910
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     HEIZF.GROESSE I 100X65
EAN/GTIN:
     4260239231804
Suchbegriffe:
Heizfolie
Flächenheizung Außenspiegel KFZ
Heizung Außenspiegel KFZ
heizfolie 12v 12w
Selbstklebende Flächenheizung zum Nachrüsten der PKW-Außenspiegel. Je nach Ausführung für viele PKW-Fabrikate passend. Auch für andere Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten geeignet (wenn z. B. Flächen, Geräte, Gehäuse etc. vor Minusgraden geschützt werden sollen). Klebeband spleiß- und durchschlagsicher. Biegeradius alle Grade möglich, jedoch nicht scharfkantig knicken!
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt paarweise.
Hinweise:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Länge:
100 mm
Breite:
65 mm
Schutzart:
IPX4
Zuleitungslänge:
25 cm
Material:
Polyester
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
Stromaufnahme:
1 A
Materialstärke:
0.4 mm
Besonderheiten:
selbstklebend
Oberflächentemperatur:
100 °C
Produkt-Art:
Flächenheizung für PKW-Außenspiegel
Weitere Suchbegriffe: flächenheizung außenspiegel kfz, heizfolie 12v, Thermo TECH, heizmatte, kfz-heizmatte, auto-heizmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 28,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,70*
€ 28,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.