Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LM60A2 Befestigungsmanschette für Lüfter (B x H x T) 64 x 64 x 7.5mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60358
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     956073020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
LM60A2
Schutzgitter
schutz-gitter
Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
7.5 mm
Höhe:
64 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Typ:
LM60A2
Wandstärke (max.):
2.5 mm
Wandstärke (min.):
1.5 mm
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsmanschette für Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,33*
2 Tage
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,34*
7 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 27,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.