Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SEPA LM60A2 Befestigungsmanschette für Lüfter (B x H x T) 64 x 64 x 7.5mm Elastomer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013452
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     956073020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
956073020
LM60A2
Schutzgitter
3er Pack SEPA LM60A2 Befestigungsmanschette für Lüfter (B x H x T) 64 x 64 x 7.5mm Elastomer

Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.

Kategorie: Befestigungsmanschette für Lüfter
Typ: LM60A2
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Elastomer
Wandstärke (min.): 1.5 mm
Wandstärke (max.): 2.5 mm
Breite: 64 mm
Höhe: 64 mm
Länge (Tiefe): 7.5 mm
Produkt-Art: Befestigungsmanschette für Lüfter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 956073020
EAN: - - - - - - - - -
Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,35*
1 Tag
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,36*
Lager 1039
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,35*
€ 27,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.