Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-189 145 4,0 ESD-Handgelenkband Marineblau Druckknopf 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60177
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-189 145 4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Dieses Textilerdungsarmband ist bis auf den Kontaktierungsanschluss gänzlich metallfrei (kein Metallkontakt zur Haut) und verursacht somit keinerlei allergische Reaktionen. Zusätzlich zu den eingewebten leitfähigen Fasern ist auf der Innenseite der Schließer eine Kontaktfläche aus elektrisch leitfähigem Kunststoff eingebaut. Das Erdungsband ist individuell auf den Handgelenksumfang des Trägers einstellbar und bietet damit optimalen Tragekomfort. Hygieneanforderungen entsprechend
ist das Armband bei 30 °C waschbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
C-189 145 4,0
Material:
Textil
Anschluss:
Druckknopf 4 mm
Herstellerfarbe:
Marineblau
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Weitere Suchbegriffe: bjz erdungsarmband, anti static band, BJZ, C-189 145 4, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 8,28*
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 8,29*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 17,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.