Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-189145, Handgelenksband, marineblau, Druckknopf 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-189145, Handgelenksband, marineblau, Druckknopf 4,0 mm
C-189145, Handgelenksband, marineblau, Druckknopf 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     4502-19L3390
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-189 145 4,0
EAN/GTIN:
     4099891436896
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Leitfähige Handgelenkbänder Typ BJZ C-189. Diese Textilerdungsarmbänder sind bis auf den Kontaktierungsanschluss gänzlich metallfrei (kein Metallkontakt zur Haut) und verursachen somit keinerlei allergische Reaktionen. Zusätzlich zu den eingewebten leitfähigen Fasern ist auf der Innenseite der Schließe eine Kontaktfläche aus elektrisch leitfähigem Kunststoff eingebaut. Die Erdungsarmbänder sind individuell auf den Handgelenksumfang des Trägers einstellbar und bieten damit optimalen Tragekomfort. Hygieneanforderungen entsprechend sind die Armbänder bei 30 °C waschbar. Die Armbänder sind standardmäßig mit 4,0 mm Druckknopfanschluss ausgerüstet. Typ: C–189145, Handgelenkband, marineblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgelenksband
Druckknopfdurchmesser:
4 mm
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00866 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bjz erdungsarmband, anti static band, Band, Antistatikhandgelenkband, Erdungshandgelenkband, ESD-Gelenkband, ESD-Handgelenkband, Handgelenkband, Erdungsanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 8,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 8,21*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.