Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry 001-3-016-3-B1STF-XT0 MPQ 16.3 STG B 100 nFU IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60159
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-3-016-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
Stiftleiste
dil steckverbinder
Präzisions-IC-Fassung. Mit Keramik-Vielschicht-Abblockkondensator 100 nF.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20.24 mm
Breite:
10.08 mm
Typ:
MPQ 16.3 STG B 100 nFU
Polzahl:
16
RM:
7.62 mm
Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte + mit Kondensator
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, ic fassung, icfassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 2,71*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,74*
1 Tag
34
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
7 Tage
34
3
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 8,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.