Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-193 2334 ESD-Testgerät Personenerdung, Ableitwiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60154
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-193 2334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
Der Armbandmonitor ermöglicht eine permanente Überwachung der Personenerdung über Armband und Kabel. Unterbrechung der Erdung oder zu hoher Ableitwiderstand werden optisch und akustisch angezeigt.
Lieferumfang:
Armband-Monitor + Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
90 mm
Breite:
45 mm
Typ:
C-193 2334
Messart(en):
Personenerdung + Ableitwiderstand
Betriebsspannung:
9 + 230 V/AC
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Testgerät
Weitere Suchbegriffe: handgelenkband testgerät, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,72*
€ 176,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 176,26*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 254,07*
€ 302,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.