Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-193 2334 ESD-Testgerät Personenerdung, Ableitwiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189427-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-193 2334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
BJZ C-193 2334 ESD-Testgerät Personenerdung,Ableitwiderstand

ESD-Armbandmonitor

Der Armbandmonitor ermöglicht eine permanente Überwachung der Personenerdung über Armband und Kabel. Unterbrechung der Erdung oder zu hoher Ableitwiderstand werden optisch und akustisch angezeigt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Betriebsspannung: 9 V/DC,230 V/AC · Messart(en): Personenerdung,Ableitwiderstand · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Typ: C-193 2334 · Weitere technische Daten: Ausführung: Druckknopfanschluss 4.5 mm · Anzeige: LED

Lieferumfang:
Armband-Monitor,Steckernetzteil

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 45 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Messart(en):
Personenerdung | Ableitwiderstand
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Betriebsspannung:
9 V/DC | 230 V/DC
Typ:
C-193 2334
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Testgerät
Weitere Suchbegriffe: esd messgeräte, 02050000767494, BJZ, C-193 2334, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 166,27*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 166,28*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 198,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.