Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199 314 Fußplatte für ESD-Testgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60122
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Bodenplatte aus Holz mit Edelstahl-Messelektrode zur Überprüfung von ESD-Schuhwerk mit geeignetem Testgerät (Best.-Nr. 18 94 29). Mit Druckknopfanschluss 10,3 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Typ:
C-199 314
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Fußplatte für ESD-Testgerät
Weitere Suchbegriffe: BJZ, esd, esd matte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,66*
€ 87,77*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 87,78*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 159,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.