Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199 314 Fußplatte für ESD-Testgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189433-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
BJZ C-199 314 Fußplatte für ESD-Testgerät

ESD-Bodenplatte Edelstahl

Bodenplatte aus Holz mit Edelstahl-Messelektrode zur Überprüfung von ESD-Schuhwerk mit geeignetem Testgerät (Best.-Nr. 18 94 29). Mit Druckknopfanschluss 10,3 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Typ: C-199 314 · Weitere technische Daten: Anschluss: Druckknopf 10.3 mm · Material: Edelstahl, Holz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 300 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-199 314
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fußplatte für ESD-Testgerät
Weitere Suchbegriffe: 02050000768538, BJZ, C-199 314, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,51*
€ 82,72*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 82,73*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 76,17*
€ 97,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.