| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q59829 Herst.-Nr.: RE300 EAN/GTIN: 4016138346053 |
| |
|
| | |
| Robuste und wasserdichte (IP57) Messsticks für alle wichtigen Messgrößen für Flüssigkeiten. Die Geräte verfügen über eine hohe Genauigkeit und sind mit wechselbaren Messonden ausgestattet. Neben der numerischen Anzeige des Messwertes verfügen die Geräte über eine Bargraphanzeige sowie über eine Speicherfunktion für Messwerte. Weitere Informationen: | | Länge: | 41 mm | Messfunktion: | Redox (ORP) | Anzeige: | digital | Arbeitstemperatur: | 0 - max. +50 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Photometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Messstick pH-Wert, pH-Messstick, pH-Wert-Messstick, redox messgerät, 793950053003, Extech, umweltmesstechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,21* | € 134,35* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,35* | € 134,44* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 108,45* | € 134,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,16* | € 155,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,53* | € 160,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|