Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Impulszähler Codix 130HB DC, Einbaumaße 45 x 22 mm, N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59777
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.130.012.862
EAN/GTIN:
     4016138189322
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.
Features:
Einbaumaße 45 x 22 mm
Hinweise:
Typenbezeichnung mit HB: Gerät mit Hintergrundbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
8 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
CODIX 130 HB
Gesamt-Abm.:
48 x 24 mm
Zählbereich:
8-stellig
Stellen:
8
Anzeige (Details):
LCD
Rückstellung:
Taste
Herstellerfarbe:
Grau
Betriebsspannung (Details):
Lithium-Batterie
Weitere Suchbegriffe: impulszähler kübler, impulszähler, impulszähler 8stellig, Kübler Automation, CODIX 130 HB, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,83*
€ 95,25*
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 95,26*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,56*
€ 103,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,54*
€ 106,32*
€ 5,90*
ab € 98,09*
€ 129,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.