Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XKK-1001 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II 1000V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59745
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     669755-22
EAN/GTIN:
     4016138189209
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme

Features:
CAT II 1000 V
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
82 mm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
XKK-1001
Klemmbereich-Ø:
20 mm
Nennstrom:
32 A
Schaft-Länge:
24.5 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Messing vernickelt
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
20 mm
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, XKK-1001, instandhaltung topseller, multi-Contact
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
345
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.