Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli GRIP-F Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT III 600V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59733
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     669829-21
EAN/GTIN:
     4016138189100
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Sicherheits-Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung bei Spannungsmessungen. Mit verstellbarem Anschlag. Axialer Abgriff über 4 mm-Sicherheitsbuchse zum Aufstecken auf alle federnden 4 mm-Stecker. Bemessungsspg. 600 V, CAT III, max. 5 A.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Typ:
GRIP-F
Klemmbereich-Ø:
30 mm
Nennstrom:
5 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
30 mm
Messkategorie:
CAT III 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, GRIP-F, 409-4021, multi-Contact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 16,06*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 17,11*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 23,20*
€ 32,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.