Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LX-1108 LX-1108 Luxmeter 0 - 400000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59663
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LX-1108
EAN/GTIN:
     4016138522440
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Zur professionellen Erfassung der Beleuchtungsstärke. Für genaue Messwerte können 4 Lichtarten wie Sonnenlicht, Leuchtstofflampen, Natrium- und Quecksilberdampflampen ausgewählt werden.
Features:
Einfache Erfassung der Beleuchtungsstärke
Genauigkeit ±3 %
Für Sonnenlicht, Leuchtstofflampen, Natrium- und Quecksilberdampflampen
Lieferumfang:
Luxmeter · Lichtsensor · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
9V-Blockbatterie bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
30 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
280 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
digital + LCD
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
400000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Auflösung Beleuchtungsstärke:
0.01 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (Details):
0 - 400000 lx
Genauigkeit:
± 3 % + 0.5 % F.S.
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät voltcraft, luxmessgerät, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,89*
€ 145,42*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 145,44*
7 Tage
81
Frei Haus
ab € 178,20*
€ 218,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.