Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Prüfspitzen-Set Löten CAT I Schwarz, Rot, Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59506
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     121298
EAN/GTIN:
     4016138533231
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Mini-Prüfspitzen-Set mit 4 verschieden farbigen Prüfspitzen. Speziell für Messungen an Transistoren, Dioden und ICs.
Features:
Schwarz, Rot, Blau, Gelb
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Farbe:
schwarz + rot + blau + gelb
Länge:
115 mm
Breite:
10 mm
Nennspannung:
30 V
Typ:
121298
Nennstrom:
0.3 A
Schaft-Länge:
38 mm
Material der Spitze:
Bronzelegierung
Anschluss:
Löten
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Blau + Gelb
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Produkt-Art:
Prüfspitzen-Set
Weitere Suchbegriffe: 04016138533231, VOLTCRAFT, voltkraft, ic prüfclip
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
530
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,53*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,99*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,50*
€ 19,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,66*
€ 29,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
1 Stück enthält 4 Sätze (ab € 1,5325* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.