Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTH2448/1 Schalttafel-Einbauthermometer 24 x 48mm GTH 2448/1 -50 bis +1150°C Einbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59324
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600230
EAN/GTIN:
     4016138330557
Suchbegriffe:
Einbau-Thermometer
Einbauthermometer
einbau thermometer
Preisgünstige 3 1/2stellige LowCost-LED-Anzeige von –50 bis +1150 ºC, zum Anschluss von NiCr-Ni-Fühlern (Typ K). Aufgrund ihrer geringen Größe und Einbautiefe eignet sich diese Anzeige hervorragend zum Einsatz in Schalttafeln, Kraftfahrzeugen, im Automobilsport usw. Einbau über Federklemme, Anschluss über Schraub-/Steckklemmen.
Features:
Versorgungsspannungsbereiche über Lötbrücken einstellbar
Geringe Einbautiefe
Nullpunktabgleich durch Spindeltrimmer
Hinweise:
Lieferung ohne Fühler
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
10 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
48 mm
Temperatur:
-50 bis +1150 °C
Ausführung:
K-Typ
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
GTH2448/1
Auflösung Temperatur:
1 °C
Stellen:
4
Messrate:
0.3 s
Genauigkeit:
±1 %
Betriebsspannung (Details):
8 - 29 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GTH2448/1, stromanzeige, spannungsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.