| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q59209 Herst.-Nr.: K625 0150-10 EAN/GTIN: 4016138249125 |
| |
|
| | |
| Direkt steckbarer Universalfühler. Als Tauch- und Stechfühler einsetzbar. Ø 1 mm, NL 150 mm. Features: K-Typ (NiCr-Ni) -200 bis +800 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Ansprechzeit (Details): | 3 s | Durchmesser: | 1 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +800 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Fühler-Typ: | K | Anschluss: | Thermoelement-Stecker | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138249125, B + B Thermo-Technik, messfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,53* | € 25,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,76* | € 25,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,54* | € 51,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|