Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 630R/008-021-0-1-001 Betriebsstundenzähler - 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59127
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     630R/008-021-0-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329285
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Millionenfach bewährte elektromechanische Zähler von Bauser. Parallel zum Verbraucher geschaltet, erfassen diese exakt die Betriebs- oder Servicezeiten von elektrischen Anlagen, Maschinen, Heizungen usw. Laufanzeige und Klemmanschluss.
Features:
Einbaumaße 45 x 45 mm
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
4 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
52 mm
Breite:
52 mm
Schutzart:
IP65
Einbaumaße:
45 x 45 mm
Typ:
630R/008-021-0-1-001
Zählbereich:
99999.99
Rückstellung:
Nein
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
10 - 80 V/DC
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,92*
€ 26,06*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 26,07*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 33,43*
€ 44,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.