Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 608-H1 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10% rF 98% rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 608-H1Thermohygrometer
testo 608-H1Thermohygrometer
Artikel-Nr.:
     615-Q57879
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 6081
EAN/GTIN:
     4029547000324
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Das preisgünstige Profi-Hygrometer zur Messung von Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Das 608-H1 eignet sich besonders zur Überwachung von Raumklima und Taupunkt in Gärtnereien, Lager-, Reiferäumen, Museen und Labors, d.h. an allen Orten, in denen eine kontinuierliche und zuverlässige Überwachung der Luftfeuchte gewährleistet sein muss. Das Gerät ist für Wand- und Tischmontage geeignet. Der kapazitive Feuchtesensor ist speziell für dauerhafte Messungen geeignet.
Features:
Messbereich 10 - 98 % rF
Min.-/Max.-Speicherung
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Länge:
40 mm
Breite:
120 mm
Temperatur:
0 - 50 °C
Gewicht:
168 g
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
0.5 °C
Temperaturbereich:
0 - +50 °C °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
98 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,94*
€ 77,58*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,773*
€ 77,593*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 80,48*
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 81,89*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 82,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.