Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASK51.4 1000/5A Primärstrom 1000A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung Ø:44mm Schraubbefesti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57860
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     16075
EAN/GTIN:
     4016138136852
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.
Features:
Primärstrom 1000 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 44 mm
Schiene 50x12mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 VA
Tiefe:
72 mm
Höhe:
101 mm
Breite:
86 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Befestigungs-Art:
Schraubbefestigung
Typ:
ASK51.4 1000/5A
Primärstrom:
1000 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
44 mm
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: mbs stromwandler 1000a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, ASK514 1000/5A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,16*
€ 56,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 56,15*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 105,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.