Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Calibration TL2X4W-PTII Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.00m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57805
Hersteller:
     Fluke Calibration
Herst.-Nr.:
     2826215
EAN/GTIN:
     0095969400114
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
4-Leiter Widerstandsmessleitung zur hochgenauen Widerstandsmessung. Der Leitungswiderstand wird durch den Einsatz spezieller Messgeräte mit 4-Leiter-Messeingang automatisch kompensiert. Passend für Tischmultimeter-Serie Fluke 8800.
Features:
CAT I
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
33 + 70 V/DC
Typ:
TL2X4W-PTII
Nennstrom:
1 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
isoliert
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, multimeter fluke, multimeter, Fluke Calibration, TL2X4W-PTII, 523-310
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 118,48*
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 118,49*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 119,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.