Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q57713 Herst.-Nr.: 0563 0470 EAN/GTIN: 4029547006302 |
| |
|
| | |
| Die optimale Kombination von optischer und mechanischer Drehzahl-Messung. Durch einfaches Aufstecken eines Adapters für Tastspitze oder Laufrad wird aus der optischen eine mechanische Messung. Features: Berührungslos und mechanisch Lieferumfang: Adapter zur mechanischen Drehzahlmessung · Tastspitze · Laufrad · Reflexmarken · 2 Mignon-Batterien · Transportkoffer. Weitere Informationen: | | Höhe: | 28 mm | Länge: | 175 mm | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 190 g | Typ: | 470 | Anzeige: | LED | Messmethode: | optisch + mechanisch | Drehzahl mechanisch (max.): | 19999 U/min | Drehzahl mechanisch (min.): | 1 U/min | Drehzahl optisch (max.): | 99999 U/min | Drehzahl optisch (min.): | 1 U/min | Genauigkeit Drehzahl: | ± 0,02 % | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Betriebsspannung (Details): | 2 Mignon-Batterien (AA) | Produkt-Art: | Drehzahlmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 254,49* | € 287,24* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,72* | € 287,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,60* | € 291,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 266,56* | € 300,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,49* | € 321,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 246,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|