Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation AK 07.00 12 V/DC 7stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57490
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     1.130.000.012
EAN/GTIN:
     4016138128024
Suchbegriffe:
Summierzähler

Features:
Einbaumaße 29 x 14 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
41 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
45 mm
Typ:
Aufbauzähler für Schraubmontage
Messbereich:
7stellig
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbaumaße:
29 x 14 mm
Spannung:
12 V/DC
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kübler Automation, AK 0700 12 V/DC, 297-3001, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,92*
€ 27,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 27,84*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 39,50*
€ 52,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.