Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 128174 Sechskantschrauben M4 30mm Außensechskant DIN 933 Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56941
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     128174
EAN/GTIN:
     4053199147267
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 4 x 30
Lieferumfang:
100x Sechskantschrauben DIN 933.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Ausführung:
Sechskantschrauben DIN 933
Material:
Stahl
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 933
Gewinde-Maß:
M4
Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,07*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 27,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.