Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 128174 Sechskantschrauben M4 30 mm Außensechskant DIN 933 Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128174-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     128174
EAN/GTIN:
     4053199147267
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT 128174 Sechskantschrauben M4 30 mm Außensechskant DIN 933 Stahl 100 St.

Sechskantschrauben

DIN933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 4 x 30

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
100x Sechskantschrauben DIN 933.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Sechskantschrauben DIN 933
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 8,91*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.