Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-4D-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56457
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-4D-48
EAN/GTIN:
     8699421404591
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
EPM-4D-48 misst den Effektivwert von Strömen und speichert den Maximal-, Durchschnitts- und Momentan-Bedarfswert. Das Stromwandlerverhältnis von 5/5A bis 10000/5A und die Bedarfszeit können programmiert werden.
Features:
Betriebsspannung 230 V/AC
Messbereich 50 mA - 10 kA
Bedarfswerte
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
14 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
96 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Gewicht:
0.28 kg
Rahmenbreite:
96 mm
Messfunktion:
Strom AC + Strom
Einbau-Breite:
90 mm
Displaybeleuchtung:
rot
Typ:
EPM-4D-48
Anzeige (Details):
Rote LED, Ziffernhöhe 14 mm
Rahmenhöhe:
48 cm
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Anzeige (Counts):
9999
Messbereich (min.):
0 A/AC
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, ENTES
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 61,00*
€ 78,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 78,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 16,77*
Sonstiges
ENTES Elektronik
ENT.40 400/5 10VA
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.