Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 110 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55422
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 110
EAN/GTIN:
     4028532101107
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy cat iii
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungstester im schlag- und bruchfesten Gehäuse. Spannungsführende Leiter, Unterbrechungen und defekte Lampen in Lichterketten können sehr schnell und einfach lokalisiert werden.
Features:
Spannungstest ab 12 V/AC
Integrierte LED-Taschenlampe
Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
45 g
Typ:
110
Messfunktion:
Phasenprüfung
Anzeige:
LED
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Testboy, 110, berührungslose Spannungsprüfung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 23,67*
€ 30,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 30,81*
3 Tage
16
€ 9,45*
ab € 23,98*
€ 31,07*
€ 4,90*
ab € 23,80*
€ 32,09*
4 Tage
32
€ 4,79*
ab € 24,32*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.