Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q54940 Herst.-Nr.: 0560 8311 EAN/GTIN: 4029547011689 |
| |
|
| | |
| Schnelles und universelles Infrarot-Thermometer mit Laserfleckmarkierung. Gutes Handling durch ergonomisches "Pistolendesign" Features: Optik 10:1 1-Punkt-Laser Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 190 mm | Länge: | 75 mm | Breite: | 38 mm | Gewicht: | 200 g | Temperaturbereich: | -30 - +400 °C °C | Spannungs-Versorgung (Details): | 9 V Block | Grund-Genauigkeit ± %: | 1.5 % | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Ansprechzeit: | 0.5 s | Max. Temperatur: | +400 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Emissionsgrad (max.): | 1.0 | Emissionsgrad (min.): | 0.2 | Optik: | 10:1 | Grund-Genauigkeit ± °C: | 1.5 °C | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Produkt-Art: | Infrarot-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 58,23* | € 71,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 59,72* | € 71,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 60,24* | € 72,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,06* | € 72,84* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 62,40* | € 74,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|