Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa AST 615.8 1250/5A 10VA Kl. 1 Aufsteckstromwandler Primärstrom 1250A Sekundärstrom 5A Leit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q549013
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-1268-1000
EAN/GTIN:
     9504472693476
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
Kostengünstigste und gängigste Variante
Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
Features:


Leiterdurchführung Ø 52 mm
Lieferumfang:
2 St. Steckfüße
2 St. Sekundärklemmenabdeckung (Grau)
2 St. Gewindestift 35xM5mm für Pimärschienenbefestigung
1 St. Primärschienenschieber 13
Weitere Informationen:
Typ:
AST 615.8 1250/5A 10VA Kl. 1
Primärstrom:
1250 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
52 mm
Genauigkeits-Klasse:
1
Produkt-Art:
Aufsteckstromwandler
Leiterdurchführung (H):
61 mm
Leiterdurchführung (H x B):
61 x 61 mm
Leiterdurchführung (B):
61 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 1250/5a, aufsteckstromwandler, stromwandler celsa, Celsa, AST 6158 1250/5A 10VA Kl 1, messwandler, rogowski schleife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.