| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q548252 Herst.-Nr.: 2.645-324.0 EAN/GTIN: 4054278504001 |
| |
|
| | |
| Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.
Der Performance Premium 1/2" aus dem Hause Kärcher ist kein gewöhnlicher Gartenschlauch. Gefertigt aus einem innovativen Gewebe mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology bietet er ein Höchstmaß an Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit. Dadurch gewährleistet der Schlauch einen ständigen Wasserdurchfluss beim Bewässern kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Zudem schützt die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert die Algenbildung im Schlauch. Auch in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit überzeugt der 20 Meter lange Performance Premium-Schlauch, da er phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei ist. Weitere Performancemerkmale sind der Berstdruck von 45 Bar sowie die hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Länge: | 20 m | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Herstellerfarbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -20 bis + 60 °C | Produkt-Art: | Gartenschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,01* | € 37,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,01* | € 38,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,19* | € 38,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,11* | € 39,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,16* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|