Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASRD 14 3X150/5A 3,75VA Kl.1 Primärstrom 150 A, 150 A, 150A Sekundärstrom 5A Hutschienenmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54721
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     96044
EAN/GTIN:
     4016138664577
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.
Features:
Primärstrom 3x 150 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 13 mm pro Phase
Weitere Informationen:
Leistung:
3.75 VA
Befestigungs-Art:
Hutschienenmontage
Typ:
ASRD 14 3X150/5A 3,75VA Kl.1
Primärstrom:
150 + 150 + 150 A
Sekundärstrom:
5 A
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: mbs stromwandler 150/5a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, ASRD 14 3X150/5A 3, 75VA Kl1, messwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 130,01*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 130,02*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 178,12*
€ 222,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.