Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning VT 1 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q545842
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020054
EAN/GTIN:
     4014651200548
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Für die schnelle und einfache Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern und Lampen. Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in Lichterketten und isolierten Leitungen.
Features:
Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern, Leitungen und Lampen
Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in isolierten Leitungen/Lichterketten
Spannungsbereich: 200 V - 1000 V AC (45 Hz - 65 Hz)
Kapazitives Messverfahren benötigt keinen Stromfluss
Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Lieferumfang:
Batterien (2 x 1,5 V Micro LR03/AAA) · Stiftclip
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
152 mm
Breite:
22 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
40 g
Typ:
VT 1
Messfunktion:
Phasenprüfung
Anzeige:
Akustik + LED
Frequenz (max.):
65 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Frequenz (min.):
45 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,45*
€ 27,18*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 21,85*
€ 27,18*
1 Tag
43
1
€ 4,90*
ab € 22,19*
€ 27,46*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 22,68*
€ 28,16*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.