Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-28 06019H4108 Akku-Bohrschrauber 18V Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q543312
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H4108
EAN/GTIN:
     3165140979450
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Features:
18 V/ Li-Ion-Akku

Schrauben-Ø (max.) (Details) 8 mm
Drehmoment-Stufen 20+1
Lieferumfang:
GSR 18V-28 solo + L-Boxx
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Länge:
441 mm
Breite:
360 mm
Gewicht:
1.1
Max. Schrauben-Ø:
8 mm
Drehmoment-Stufen:
20+1
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl) 38/13 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 0-500/-1900 /min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Professional, GSR 18V-28, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,732*
€ 140,772*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 144,43*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 144,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 123,81*
€ 148,39*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,85*
€ 164,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,14*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,73*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,30*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,29*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,80016*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,80*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,73*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,26*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,78*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,21*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,00*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.