Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Home & Garden LBL 2 Battery Akku 1.445-110.0 Laubbläser inkl. Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q543042
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.445-110.0
EAN/GTIN:
     4054278459844
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Laubbläser
Laubgebläse
Im Set mit Akku und Ladegerät: der kraftvolle 18 V Kärcher Battery Power Akku-Laubbläser. Erreicht max. 210 km/h Luftgeschwindigkeit und liegt dabei hervorragend ausbalanciert in der Hand.

Das 18 V Akku-Laubbläser-Set von Kärcher liefert kraftvolle Leistung für jegliche Laubarbeiten. Der Bläser erreicht eine Luftgeschwindigkeit von maximal 210 km/h und liegt dabei hervorragend ausbalanciert und ergonomisch in der Hand. Damit sich Laub lösen und gezielt bewegen lässt, verfügt der Laubbläser über eine abnehmbare Flachdüse mit Kratzkante. Im Lieferumfang sind ein 18 V Kärcher Battery Power Wechselakku sowie ein Ladegerät enthalten.

Blasrohr
Kraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund ums Haus und in der Garage.

Abnehmbare Flachdüse
Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.

Integrierte Kratzkante
Nasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante gelöst werden.
Lieferumfang:
Blasrohr · Flachdüse inkl. Kratzkante · Akk Battery Power 18 V 2.5 Ah · Ladegerät, Standardladegerät Battery Power 18 V
Weitere Informationen:
Höhe:
305 mm
Länge:
975 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
2 kg
Ladedauer:
4 h
Technologie:
Li-Ion
Kapazität:
2.5 Ah
Antriebsart:
Akku
Luftgeschwindigkeit:
210 km/h
Betriebsspannung:
18 V
Funktionen (Laubsauger):
Blasen
Besonderheiten:
inkl. Akku
Produkt-Art:
Laubbläser
Weitere Suchbegriffe: alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Kärcher Home & Garden, LBL 2 Battery
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,18*
€ 152,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,87*
€ 168,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,17*
€ 171,94*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,94*
€ 200,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.