Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 7 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT IV 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54094
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044059
EAN/GTIN:
     4014651440593
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Benning Digital-Stromzangen-Multimeter überzeugt durch sein beleuchtetes LC-Display mit 4000 Counts. Durch das TRUE RMS ist eine Präzise Echt-Effektivwert Messung garantiert. Des weiteren bietet das Benning CM 7 die höchste Messkategorie CAT IV 600 V und sorgt so für optimalen Schutz. Dieses Digital-Stromzangen-Multimeter ist für viele industrielle Anwendungen geeignet.
Features:
CAT IV 600 V
AC/DC-Strommessung
TRUE RMS Echteffektivwertmessung
Lieferumfang:
Tasche · Batterien · Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
275 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
534 g
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 400 Ω
Messbereich Frequenz:
1 Hz - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.7 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 221,35*
€ 238,72*
€ 4,90*
ab € 237,14*
€ 258,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 241,64*
€ 261,02*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 240,56*
€ 261,02*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 241,25*
€ 261,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,78*
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Benning
044145
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.