| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q537593 Herst.-Nr.: 05075810001 EAN/GTIN: 4013288230669 |
| |
|
| | |
| Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für fünf wählbare Anzugsdrehmomente Rechts/Links (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. Weitere Informationen: | | Länge: | 147.50 mm | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Drehmoment-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,60* | € 59,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,61* | € 59,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,58* | € 62,04* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,70* | € 63,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,23* | € 64,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|