Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 30 TX Universal 1 SB 05057900001 Bit-Set 30teilig TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q537233
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057900001
EAN/GTIN:
     4013288229618
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.
Lieferumfang:
1x Universalhalter 1/4" x 50 mm
29x 867/1 TORX® Bits 25 mm: 3x TX10; 5x TX15; 8x TX20; 7x TX25; 4x TX30; 2x TX40
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Mengenangaben:
30teilig
Material-Eigenschaft:
zähhart
Abtrieb:
TORX
Antrieb:
1/4"
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz 30 teilig wera, bit-satz wera, bit satz, Wera, Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, Bit-Box
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 20,35*
€ 5,46*
ab € 16,71*
€ 23,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,66*
€ 23,05*
€ 4,90*
ab € 16,49*
€ 23,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,53*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.