Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3181-07 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.01 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53682
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601476
EAN/GTIN:
     4016138760392
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Handliches und robustes Druck-Handmessgerät mit integriertem Relativdrucksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.
Features:
Messbereich -10 bis +350 mbar
Für Über-/Unter- und Differenzdruck
Geeignet für Luft bzw. nicht korrossive und nicht ionisierende Gase
Datenlogger
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
142 mm
Breite:
71 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
170 g
Stromverbrauch:
0.6 mA
Sensor:
Piezoresistiver Drucksensor, intern
Anzeigebereich:
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH<sub>2</sub>O
Druckanschluss:
2 Metallanschlusszapfen, aus Messing vernickelt, zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm
Auflösung:
0.0001 bar
Analoge Ausgänge:
0 - 1 V
Spannungs-Versorgung (Details):
9V-Batterie, Netzteilbuchse
Luftdruck:
-10.0 bis +350.0 mbar (± 350,0mbar) rel.
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Genauigkeit:
0.1 %
Messgröße:
Luftdruck + Nicht aggressive Gase + Korrosive Gase
Kategorie:
Druck-Messgerät
Messbereich (max.):
0.350 bar
Messbereich (min.):
-0.01 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druckmessgerät greisinger, barometer, 04058175014762, 04016138760392, Greisinger, GMH 3181-07
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 427,63*
€ 496,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 418,30*
€ 498,44*
Frei Haus
ab € 442,20*
€ 508,56*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 731,30*
€ 811,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,71*
€ 573,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,72*
€ 563,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 56,01*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 45,32*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.