| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q536672 Herst.-Nr.: E301528200 EAN/GTIN: 7638900426441 |
| |
|
| | |
| Die wiederaufladbare Energizer® Vision Ultra HD-Kopflampe mit ihrem kompakten Design liefert erstklassige Leistung. Mit der Energizer® Smart Dimming-Technologie ist es möglich die Lichtinentsität bequem zu regeln. Zusätzlich zu den weißen LEDs verfügt diese Lampe über grüne und rote LEDs für die Nachtsicht bei Outdoor-Aktivitäten wie Jagen und Angeln. Mit der VisionGuard-Technologie wird die Lichtstärke sukzessive erhöht, um zu verhindern, dass ein starker Lichtstrahl direkt in die Augen des Benutzers trifft. Zudem biete diese Lampe eine Ladefunktion (per USB-Anschluss). Features: 3 Leuchtstärken Smart Dimming-Technologie Grüne und rote LED Wiederaufladbar (inklusive USB-Kabel) Energizer® Smart Dimming-Technologie zur Regelung der Lichtstärke VisionGuard schützt die Augen durch sukzessives Erhöhen der Lichtintensität Rote und grüne LEDs für Nachtsicht Drei verschiedene Lichtmodi: Hoch , breiter Strahl , Niedrig Lieferumfang: Vision Ultra HD · Li-Ion-Akku · USB-Ladekabel · Anleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grün | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtdauer (Low): | 15 h | Leuchtdauer (Medium): | 5 h | Lichtstrom (High): | 400 lm | Lichtstrom (Low): | 20 lm | Lichtstrom (Medium): | 200 lm | Leuchtweite (High): | 80 m | Leuchtweite (Low): | 25 m | Leuchtweite (Medium): | 30 m | Leuchtdauer (High): | 4 h | Stromversorgung: | akkubetrieben | Material: | Kunststoff | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grün | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,11* | € 26,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 21,78* | € 30,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,50* | € 31,09* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,01* | € 31,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 24,16* | € 32,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|