Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DL-220THP DL-220THP Temperatur-Datenlogger, Luftfeuchte-Datenlogger, Luftdruck-Datenl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q530582
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DL-220THP
EAN/GTIN:
     4064161285283
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
voltcraft temperatur datenlogger
datenlogger temperatur
Der Datenlogger ermöglicht die (Langzeit-) Aufzeichnung der Lufttemperatur, der rel. Luftfeuchte und gleichzeitig dem Luftdruck.

Ohne Software sofort startklar
Das Gerät kann Browsergestützt konfiguriert werden. Der Link befindet sich auf dem Logger. Die automatische Report-Funktion ermöglicht die Ausgabe der Messreihe als PDF-Datei beim Anschluss an PC®, Mac oder Drucker.

Ohne Software auswerten
Sobald die Datenaufzeichnung beendet wurde und der Datenlogger an eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, wird automatisch eine PDF-Datei und zusätzlich eine Tabellenkalkulations-Datei generiert.
Der PDF-Bericht enthält allgemeine Informationen zum Gerät, Datenlogger-Einstellungen, Alarm-Status und eine Grafik, welche die gemessenen Werte während der aufgezeichneten Zeit anzeigt. Wertetabellen zur Weiterverarbeitung werden vom Logger in einem CSV File generiert. Der Logger ist zu VOLTSOFT kompatibel, in der Regel wird diese Software jedoch nicht benötigt.

Großes Display
Die aktuellen sowie Min- und Max- Messdaten können über das integrierte Display direkt am Logger angezeigt werden. Außerdem kann die Logger ID abgerufen werden - vor allem wenn mehrere Logger gleichzeitig eingesetzt werden sollen. Das LC-Display kann zur Energieeinsparung auch deaktiviert werden.

Individuelle Start-Stop-Modi
Der Datenlogger ermöglicht bis zu 13 verschiedene Programmierungen der Start-Stop-Bedingungen. Somit kann der Logger individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Beispiele sind: Start sofort, Start nach Verzögerungszeit, Start nach Uhrzeit, Start nach Tastendruck usw.

LED-Alarmanzeigen
Über zweifarbige LED-Alarmanzeigen erhalten Sie bei aktivierter Funktion einen schnellen Überblick über Grenzwertüberschreitungen, ohne die gespeicherten Daten ausführlich zu sichten. Auch diese Funktion kann zur Energieeinsparung deaktiviert werden.
Features:
Loggt Lufttemperatur, rel. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
Integriertes Display
Automatische PDF und CSV-Dateierstellung
Lieferumfang:
Logger + USB-Schutzkappe + Lithium-Knopfzelle CR2450 + Bedienungsanleitung + Wandhalterung WH-DL-200
Hinweise:
Die Browserkonfiguration erreichen Sie über folgende Adresse:
datalogger.voltcraft.com/ConfigBuilder/index.jsp
Bitte kopieren Sie diese Adresse in die Eingabezeile in Ihrem Browser.

Die automatische Generierung der Excel Datei steht allen VOLTCRAFT Datenloggern der DL-2xx Serie ab Firmware 1435090-up-01 zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
19 mm
Breite:
37 mm
Kanäle:
3
Gewicht:
42 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
1 Jahr
Messintervall:
1 min - 24 h
Messbereich Luftdruck (max.):
1200 hPa
Messbereich Luftdruck (min.):
300 hPa
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Besonderheiten:
PDF Funktion + inkl. Wandhalterung
Messgenauigkeit Luftdruck:
2 hPa
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3 % rF
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit + Luftdruck
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, VOLTCRAFT, logger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 72,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,71*
€ 118,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,02*
€ 116,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,65*
€ 110,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,45*
€ 105,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,65*
€ 98,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,90*
€ 86,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.