Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 900 Tauchfühler -65 bis 1000°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53056
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600661
EAN/GTIN:
     4016138760620
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Tauchfühler mit Handgriff für Flüssigkeiten und Gase. 1 m Silikonkabel. Mini-Thermoelement-Stecker.
Features:
K
-65 bis 1000 °C
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Anschluss:
Thermoelement-Stecker
Ansprechzeit (Details):
5 s
Durchmesser:
3 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-65 °C
Fühler-Typ:
K
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GTF 900, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,56*
€ 63,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,99*
€ 63,76*
€ 3,50*
ab € 61,70*
€ 78,65*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 109,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.