Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q529173 Herst.-Nr.: 263975 EAN/GTIN: 4006160639759 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie eine neue Art des Kochens mit der Clatronic® Heißluftfritteuse. Diese innovative Küchenhilfe lässt Sie in die Welt des gesunden Genusses eintauchen, indem sie die Zubereitung von Mahlzeiten fast ganz ohne Öl und Fett ermöglicht. Sie ist der ideale Partner für Sportler und gesundheitsbewusste Familien, die Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen. Mit ihrer geringen Rauch- und Geruchsentwicklung sorgt die Clatronic® Heißluftfritteuse für ein angenehmes Kocherlebnis. Sie ist perfekt für Indoor-Grillabende oder entspannte Kochsessions nach einem intensiven Workout geeignet. Die zeitsparende und energiesparende Zubereitung ist ein weiterer Pluspunkt dieser innovativen Heißluftfritteuse. So haben Sie mehr Zeit für Ihr Fitness-Training oder einfach zum Genießen mit Ihrer Familie. Sicherheit und Komfort stehen bei der Clatronic® Heißluftfritteuse an erster Stelle. Der Cool Touch-Griff und der klappbare Tragegriff ermöglichen eine sichere und bequeme Handhabung. Zudem verfügt das Gerät über einen stufenlos regelbaren Thermostat und einen Timer mit Endsignal, sodass Sie stets die volle Kontrolle haben. Mit einem Fassungsvermögen von 3,6 Litern bietet die Clatronic® Heißluftfritteuse ausreichend Platz für die Zubereitung von Fitness-Mahlzeiten für die ganze Familie. Der antihaftbeschichtete Behälter macht das Kochen und Reinigen zum Kinderspiel. Entdecken Sie die einfache und gesunde Art zu kochen mit der Clatronic® Heißluftfritteuse.
Fit und Gesund Mit dem Clatronic® Air Fryer bereiten Sie gesunde Mahlzeiten zu, indem Sie Öl und Fett fast komplett vermeiden. Der perfekte Küchenhelfer für gesundheitsbewusste Familien, Fitness-Freunde und Sportler, die Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen
Großzügige Kapazität für Ihre Mahlzeiten Der antihaftbeschichtete Behälter der Heißluftfriteuse hat ein Fassungsvermögen von 3,6 Litern, sodass Sie problemlos Mahlzeiten für die ganze Familie oder Ihr Post-Workout-Essen zubereiten können. Mit der Clatronic® Heißluftfritteuse ist gesundes Kochen so einfach wie nie!
Schnell, Effizient und Umweltfreundlich Zeit ist unser kostbarstes Gut. Mit der energiesparenden und schnellen Zubereitung der Heißluftfritteuse klein haben Sie mehr Zeit für Ihre Familie und Ihre Fitness-Routine
Sicher und Bequem in der Handhabung Der Cool Touch-Griff und der klappbare Tragegriff des Air Fryers ermöglichen eine sichere und komfortable Nutzung. Dank des stufenlos regelbaren Thermostats und des Timers mit Endsignal haben Sie stets volle Kontrolle
Atemberaubender Genuss, Ohne Rauch und Geruch Die Heissluftfritteuse sorgt für eine geringe Rauch- und Geruchsentwicklung, sodass Sie ungestört den köstlichen Aromen Ihrer Speisen folgen können. Perfekt für Indoor-Grillabende oder entspannte Kochsessions nach einem intensiven Workout! Features: Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung Zeit- und energiesparende Zubereitung Lieferumfang: Fritteuse + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grau | Fassungsvermögen: | 3.6 l | Leistung (Details): | 1350 W | Herstellerfarbe: | Schwarz + Titan | Max. Temperatur: | 200 °C | Produkt-Art: | Heißluft-Fritteuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: friteuse, Clatronic, FR 3780 H |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 35,505* | € 44,845* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,40* | € 45,12* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,11* | € 45,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|