Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger EBHT-1R Luftfühler -40 bis 120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52903
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603383
EAN/GTIN:
     4016138534399
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
Ausführung im robusten Industriegehäuse. Integrierter MIN/MAX-Wertspeicher.
Features:
-40 bis 120 °C

Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
82 mm
Breite:
80 mm
Anschluss:
Winkelstecker DIN 43650 (IP65)
Messbereich Temperatur (max.):
120 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Luftfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, greisinger temperaturfühler, temperaturfühler, Greisinger, EBHT-1R, thermofühler, messfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 133,15*
€ 164,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 164,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.