Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin S'Power HV 7966 Akku-Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q527393
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     7966
EAN/GTIN:
     4008146045066
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Features:
Li-Ionen Akku-Technologie
40Min Laufzeit
Soft Slide Elektrdüse
3-Stufen Schalter
Inklusive Turbo Polsterdüse
Lieferumfang:
Staubsauger + Netzteil
Wandhalterung mit Befestigungsmaterial + Akku 22,2 V + Anleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.5 kg
Auffangbehälter:
0.5 l
Akku-Kapazität:
2200 mAh
Akkuspannung:
22.2 V
Saugtechnologie:
Beutellos
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,42*
€ 90,24*
€ 5,50*
ab € 67,55*
€ 90,27*
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 92,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 151,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 152,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.