Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda EPA242-R-230 Digitales Einbaumessgerät ±5 A/AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51949
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     EPA242-R-230
EAN/GTIN:
     8680407714155
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Programmierbares Amperemeter · Stromeingang für max. 5 A (wählbar zwischen AC, DC oder AC/DC). Höhere Ströme können über Stromwandler angeschlossen werden.
Features:
4 1/2stellig
LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
9 mm
Höhe:
34 mm
Länge:
70 mm
Breite:
77 mm
Messbereich:
±5 A/AC/DC
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Gewicht:
250 g
Einbaumaße:
70 x 29 mm
Schnittstellen:
keine
Einbau-Breite:
70 mm
Einbauhöhe:
29 mm
Typ:
EPA242-R-230
Stellen:
9999
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Stromaufnahme:
2 mA
Toleranz:
±1 %
Anzeige (Counts):
9999
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8680407704323, Enda
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 71,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,38*
€ 71,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.