Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854109799 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 8.5W = 60W Neutralweiß (Ø x H) 60mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q519213
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854109799
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen, klassische Kolbenform. LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Nicht dimmbar. Gute Farbwiedergabe (Ra ≥ 80) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Features:
Leistung= 8.5 W
Lichtstrom Gesamt= 806 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
8.5 W
Energieverbrauch:
9.00 kWh/1000h
Höhe:
60 mm
Länge:
107 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
21 g
Durchmesser:
60 mm
Entspr. Leistung:
60 W
Lebensdauer circa:
10000 h
Lampenform:
A60
LEDs:
1
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
806 lm
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.