Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Messgeräteset Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q518383
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12884330+VC-8466760-Set
EAN/GTIN:
     4064161321431
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Das VOLTCRAFT Messgeräteset wurde speziell an die Messanforderungen in der Industrie abgestimmt. Hochpräzises Handmultimeter mit umfangreichen Messfunktionen sowie der Möglichkeit die Messung per App am Smartphone zu loggen. Ein zweipoliger Spannungsprüfer mit Drehfeldprüfung sowie eine Strommesszange für Ströme bis 400A (AC und DC) stellen dem Anwender ein leistungsfähiges Messgerätepaket zur Verfügung. Die Messtechnik wird sicher in der VOLTCRAFT Messgerätetasche verstaut die auch für einen komfortablen Transport zum Einsatzort sorgt.

VOLTCRAFT VC891 Digital Multimeter (2576866)
Das Topmodell der VC-800 Serie stellt für Handwerker, für Techniker in der Industrie und für Laboranwendungen gleichermaßen beeindruckende Funktionen bereit.

AC/DC Stromzange VC-523 (1693352)
Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 400A . Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken und auch beim Messen von hohen Strömen in der KFZ- und LKW-Elektrik.

Zweipoliger Spannungsprüfer VC 65 (1377526)
Der 2polige Spannungsprüfer dient zum Messen und Anzeigen von Gleich- und Wechselspannungen im elektrischen Niederspannungs-Stromkreis. Ebenso verfügt das Produkt über einen akustischen und visuellen Durchgangsprüfer, einer Widerstandsmessung und eines RCD-Test. Die Stromversorgung erfolgt über zwei mitgelieferte Batterien vom Typ AAA/Micro.

VOLTCRAFT VC-6000 Meßgerätetasche (2203070)
Die teuren Mess- und Prüfgeräte sollen auch bei Fahrten in unwegsamem Gelände oder dem Transport auf der Baustelle gut geschützt bleiben? Dank der flexibel gestalteten Innenfächer der praktischen und in robustem Schwarz gehaltenen Tragetasche VC-6000 von Voltcraft bleiben die sensiblen Geräte an Ort und Stelle und erreichen so unbeschadet ihren Einsatzort. Im Innenraum befinden sich zwei Trennwände und die Tasche kann sicher mit einem Reißverschluss verschlossen werden, damit nichts herausfällt. Für zusätzliche Stabilität der Tasche sorgen die integrierten Metalldrähte.

Klett Kabelbinder 420 mm (2109546)
5x 420 mm x 12 mm, Dunkelgrau
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
VOLTCRAFT VC891 Digital Multimeter (2576866)
AC/DC Stromzange VC-523 (1693352)
Zweipoliger Spannungsprüfer VC 65 (1377526)
VOLTCRAFT VC-6000 Meßgerätetasche (2203070)
Klett Kabelbinder 420 mm (2109546)
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
43 mm
Breite:
91 mm
Gewicht:
430
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
100 pF - 60 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 60 MHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 100 kHz
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.03 %
Anzeige (Counts):
60000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Weitere Suchbegriffe: Messgerätesatz, Multimeter, Multitester, voltcraft digital multimeter, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, dmm, spannungsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 384,93* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,71*
€ 548,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,38*
€ 531,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,12*
€ 479,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.