Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President Antenne NEW VIRGINIA 40456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q516053
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     40456
EAN/GTIN:
     4010384404567
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Magnetantenne
cb magnetantenne
President New Virginia
CB-Funk Magnetfußantenne mit vertikaler Verstellmöglichkeit. Einfache, schnelle und haftsichere Montage für alle Fahrzeuge mit ca. 5 m Kabel und PL-Stecker. Länge 500 mm
Features:
Mit ca. 5 m Kabel und Stecker
26 - 28 MHz
Vertikal verstellbar 0° - 100°
Länge 500 mm
Lieferumfang:
Antenne mit ca. 5 m Kabel und Stecker
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: President, NEW VIRGINIA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 72,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,40*
€ 72,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.